• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon services stretch 4D D104

Réf.: 142216459699D104
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
Couleur mittelgrau / schwarz
Taille de confection DE 104
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 142216459699D104
EAN / GTIN 7330509734810
Réf. fabricant 142216459699D104

Description

Exécution:


Matière principale
92% polyamide, 8% élasthanne, double tissage, stretch 4 voies 230 g/m²

Poches
Poche cuisse avec fermeture à glissière, Poche jambe côté gauche avec rabat et bouton aimanté caché et une poche téléphone intérieure en maille
Poche mètre avec poche couteau et stylo
Poche intérieure avec poche à glissière cachée
Finition
Fond de jambe ajustable avec boutons, Élastique au bas du pantalon

Détails
Bonne surface pour le transfert
Manchette à glissière en plastique
Anneau en D à la taille, Élastique à la taille
Boutons métalliques, Boutons cachés

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés
Extensible dans 4 directions, Panneau en maille à l'arrière du genou, Sans rayures

Renforcement
Fond de jambe renforcé en CORDURA®, Poches renforcées en CORDURA®

Reflex
Détails réfléchissants noirs

Description:

  • Pantalon de service sans rayures fabriqué à partir d'une fibre confortable à 4 sens d'élasticité qui peut être porté aussi bien au travail que pour des sorties décontractées à l'extérieur
  • Le pantalon a une coupe plus fine et un look plus serré qui est populaire auprès de nombreux utilisateurs aujourd'hui
  • La taille élastique offre un confort supplémentaire
  • Les ourlets peuvent être ajustés et l'insert en maille à l'arrière des genoux offre une ventilation accrue
  • Les journées de travail inconfortables sont un lointain souvenir