• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Filière G7/8

Réf.: 142050 G7/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

G Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: EN 24231

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage G7/8
Type de filetage G
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils HSS
Norme EN 24231
Filets au pouce 14
Filetage ⌀ 30,2 mm
⌀ ext. 65 mm
Hauteur 18 mm
Classe de tolérance A
Sens de la coupe droite
Type de produit Filière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 142050 G7/8
EAN / GTIN 4062406224059
Réf. fabricant 142050 G7/8

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue; avec entrée GUN des deux côtés pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. Entrée sur 1 3/4 filet.

Utilisation:

Pour filetages gaz cylindriques DIN ISO 228/1.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires