• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à anneau de frapper, décalée de 80 mm

Réf.: 1416480
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1416480
EAN / GTIN 4010886806128
Réf. fabricant 1416480

Description

Description:

Pour les utilisations particulièrement exigeantes
Modèle forgé en matrice, usiné et sablé

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 406 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 126,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 50 mm
  • Surface: sablé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 80