• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à anneau de frapper, décalée de 36 mm

Réf.: 1416014
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1416014
EAN / GTIN 4010886805718
Réf. fabricant 1416014
Article hors catalogue L60160 1753

Description

Description:

Pour les utilisations particulièrement exigeantes
Modèle forgé en matrice, usiné et sablé

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 310 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 67,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 30 mm
  • Surface: sablé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 36
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non