Clé à anneau de frapper, décalée de 27 mm

Réf.: 1415875
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1415875
EAN / GTIN 4010886805541
Réf. fabricant 1415875
Article hors catalogue L60160 2981
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour les utilisations particulièrement exigeantes
Modèle forgé en matrice, usiné et sablé

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 270 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 51,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 25 mm
  • Surface: sablé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 27
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non