Comparateur à cadran, dos à œillet, version ANSI/AGD 0,25", 0,001"

Réf.: 1411A
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1411A
EAN / GTIN 4946368841519
Réf. fabricant 1411A
Article hors catalogue L40010 14278

Description

Description:

Version compacte, avec un petit diamètre - pouces. Il s'agit d'un comparateur compact en pouces avec une bague extérieure de ø 40 mm qui offre les avantages suivants : Idéal pour les applications où l'espace est limité. Marqueur de tolérance en accessoire standard.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0,25″
précision : ±0,001″
Valeur de la graduation : 0,001″
Précision de la répétition : ±0,0002″
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus