{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M12×1,5 | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 1,5 mm | |
⌀ ext. | 38 mm | |
Hauteur | 10 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 141055 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197301840 | |
Réf. fabricant | 141055 12X1,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Filière HSS-E, MF: 12X1,5
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
73,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock
45,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
107 article(s) en stock
34,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock
51,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Taille de filetage | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 |
Hauteur | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Sens de la coupe | droite | droite | droite | droite |
Type d'outils | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Type de produit | Filière | Filière | Filière | Filière |