• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre intérieur, tubes interchangeables, 50-300 mm, avec 5 tubes, surface de mesure trempée

Réf.: 141-206
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
Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 141-206
EAN / GTIN 4946368380926
Réf. fabricant 141-206
Article hors catalogue L40010 5122

Description

Description:

Ce micromètre intérieur à tiges interchangeables vous offre les avantages suivants: Les tiges interchangeables permettent des plages de mesure jusqu'à 1000 mm. Chaque tube d'extension est marqué de sa plage de mesure Poignée pratique pour une utilisation dans des trous profonds jusqu'à une plage de mesure de 300 mm.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 50 - 300
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Règle graduée : tambour gradué et talon gradué chromé mat
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Boîte, clé incluse