Micromètre intérieur, tubes interchangeables, 200-1000mm, avec 8 tubes, surface de mesure durcie

Réf.: 141-118
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
    Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 141-118
    EAN / GTIN 4946368019161
    Réf. fabricant 141-118
    Article hors catalogue L40010 4981

    Description

    Description:

    Ce micromètre d'intérieur à tiges interchangeables vous offre les avantages suivants : Les tiges interchangeables permettent des plages de mesure jusqu'à 1000 mm. Chaque tube prolongateur est marqué avec sa plage de mesure Poignée pratique pour une utilisation dans des alésages profonds jusqu'à une plage de mesure de 300 mm.

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 200 - 1000
    Valeur de la graduation : 0,01 mm
    Règle graduée : tambour gradué et talon gradué chromé mat
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Boîte, clé incluse