Micromètre intérieur, tubes interchangeables, 1-2 ″, avec 2 tubes, surface de mesure à pointe en carbure

Réf.: 141-104
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
    Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 141-104
    EAN / GTIN 4946368019079
    Réf. fabricant 141-104
    Article hors catalogue L40010 14754

    Description

    Description:

    Ce micromètre intérieur à tiges interchangeables vous offre les avantages suivants: Les tiges interchangeables permettent des plages de mesure jusqu'à 1000 mm. Chaque tube d'extension est marqué de sa plage de mesure Poignée pratique pour une utilisation dans des trous profonds jusqu'à une plage de mesure de 300 mm.

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 1 - 2
    Valeur de la graduation : 0,001″
    Règle graduée : tambour gradué et talon gradué chromé mat
    Pouces/Métriques : Pouces
    Contenu de la livraison : Boîte, clé incluse