Micromètre intérieur, tubes interchangeables, 200-225 mm, surface de mesure à pointe en carbure

Réf.: 141-011
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
    Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 141-011
    EAN / GTIN 4946368019024
    Réf. fabricant 141-011
    Article hors catalogue L40010 14757

    Description

    Description:

    Ce micromètre intérieur à tiges interchangeables vous offre les avantages suivants: Les tiges interchangeables permettent des plages de mesure jusqu'à 1000 mm. Chaque tube d'extension est marqué de sa plage de mesure Poignée pratique pour une utilisation dans des trous profonds jusqu'à une plage de mesure de 300 mm.

    Caractéristique(s):

    Précision : ±(6+L/50) µm* *L = longueur de mesure max. Longueur de mesure (mm) ±[0.0003+0.00005 (R/2)]″
    Graduation de l'échelle : 0.01 mm
    Plage de mesure : 200 - 225 mm
    Métrique en pouces : métrique