• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Filière hexagonale M3,5

Réf.: 140920 M3,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 382
  • Classe de tolérance: DIN 13 6g

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M3,5
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS
Norme DIN 382
Classe de tolérance DIN 13 6g
Pas 0,6 mm
Ouverture 18 mm
Hauteur 5 mm
Sens de la coupe droite
Type de produit Filière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 140920 M3,5
EAN / GTIN 4062406221850
Réf. fabricant 140920 M3,5

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Forme hexagonale pour clés standard. Sans entrée GUN. Entrée sur 1 3/4 filet.

Remarque(s):

Pour la reprise de filetages endommagés ou dans des endroits difficiles.