• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis avec poignée transversale pour vis Torx®, avec entraînement latéral

Réf.: 1407.20-150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1407.20-150
EAN / GTIN 7610733256693
Réf. fabricant PB 1407.20-150
Article hors catalogue L60060 2690

Description

Description:

  • Tournevis avec poignée transversale et entraînement latéral
  • pour vis Torx®
  • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
  • poignée transversale avec entraînement latéral, pour appliquer des couples élevés
  • matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 4 mm
  • Largeur totale poignée transversale: 92 mm
  • Longueur de la lame en sortie latérale: 18 mm
  • Longueur de la lame pour la poignée transversale: 150 mm
  • Longueur de la lame: 125 mm
  • Longueur totale de la poignée transversale: 187 mm
  • Pour vis à métaux M: 4 mm
  • Profil: pour vis Torx
  • Taille de la vis Torx: 20