Pantalon Industrie C152

Réf.: 140418009499C152
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur grau / schwarz
Taille de confection DE 152
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 140418009499C152
EAN / GTIN 7330509359235
Réf. fabricant 140418009499C152

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, 240 g/m²

Poches
Poches arrière avec rabat
Poche mètre
Poche sur la jambe avec poche téléphone, poche d'identité et poches à stylos
Poches latérales

Détails
Poche d'identité amovible
Bandes larges au dos et sur les côtés
Manchette plastique à fermeture éclair

Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797

Description:

  • Le pantalon industriel bicolore 1404 est confortable, robuste et résistant
  • Le matériau durable, la bonne coupe et le design moderne font de ce pantalon le premier choix ultime pour ceux qui travaillent dans l'industrie