• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre intérieur tubulaire avec extensions, 40-80 ″

Réf.: 140-161
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
Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 140-161
EAN / GTIN 4946368018768
Réf. fabricant 140-161
Article hors catalogue L40010 12281

Description

Description:

Les micromètres internes avec une large plage de mesure vous offrent les avantages suivants: Large plage de mesure jusqu'à 5000 mm. Version avec tubes d'extension - plage de mesure individuelle Des surfaces de mesure en métal dur sont disponibles, finement rodées

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 40 - 80
Valeur de la graduation : 0,001″
Règle : tambour gradué et douille chromés mats, Ø 21 mm
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Boîte, clé incluse