MARTOR LAME SCALPEL 14 , 10 par cassette

Réf.: 14.50
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
    Type de produit Lame

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 14.50
    EAN / GTIN 4002632902154
    Réf. fabricant 14.50
    Article hors catalogue L60170 384

    Description

    Description:

    LA LAME DE SCALPEL NR. 14 de Martor est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et a un bord utilisable. Le lame mesure 48,8 mm de long, 7,5 mm de large et 0,40 mm d'épaisseur.

    LA LAME DE SCALPEL NR. 14 est disponible sous la référence 14,50 dans le magasin pour 10 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : GRAFIX SCALPELL SMALL, TRIMMEX CUTTOGRAF.
      Couper :
      Affûtage spécial
    • Facettes de lame :
      caractéristiques de la lame à un pli

      :
      lame utilisable dans un sens
    • Matériau de base :
      Acier

    Caractéristique(s):

    • Matériau de base: Acier
    • Affûtage des lames: Affûtage spécial
    • Facettes de la lame: Affûtée sur 1 face
    • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 1 côté

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier