Exécution:
monté
Description:
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 5 niveaux amovibles avec armature ouverte avec 15 bacs euro 600 x 400 x 145 mm. Plateaux réglables au pas de 100 mm et inclinables de 15° et 30°. Charge par plateau 80 kg. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. 2 roues avec freins conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 400
Longueur de surface utile (mm): 1240
Largeur de surface utile (mm): 610
Hauteur plateaux (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498
Charge par plateau (kg): 80
Longueur totale (mm): 1372
Largeur totale (mm): 685
Hauteur totale (mm): 1686
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 160 x 40
Remarque(s):
selon EN 1757-3