Fraise à fileter carbure monobloc avec chanfreinage GARANT Master TM 2×D, AlTiN, UNC: 5/8-11

Réf.: 139733 5/8-11
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

UNC Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: UNC; UNC-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master TM
Taille de filetage 5/8-11 UNC
Revêtement AlTiN
Type de filetage UNC; UNC-LH
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne oui
Sens de la coupe droite
Pas de filetage 2,309 mm
Filets au pouce 11
⌀ nom. DC 13 mm
Longueur de coupe Lc 33,41 mm
Long. queue Ls 54 mm
Longueur totale L 108 mm
⌀ queue Ds 18 mm
⌀ collet D1 17 mm
Valeur programmée pour chanfreinage L1 35,1 mm
Nombre de dents Z 6
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 0,11 mm
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants
Pas des arêtes de coupe Différent
Angle de chanfreinage 90 degré
Filetage ⌀ 15,86 mm
Tolérance de queue h6
Nombre de goujures 6
Bague de couleur Vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139733 5/8-11
EAN / GTIN 4067263129134
Réf. fabricant 139733 5/8-11

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
220
Alu (à copeaux courts)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
130
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
80
Acier < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise à fileter en carbure monobloc avec pas de denture différentiel et plus grand nombre d’arêtes. Le pas de denture différentiel permet d’assurer un fonctionnement très silencieux et une longue durée de vie de l’outil.
Nouvelle géométrie universelle et revêtement hautes performances pour une utilisation dans un large éventail de matériaux.
  • Vibrations nettement réduites grâce au pas de denture différentiel.
  • Arêtes de coupe plus nombreuses.
  • Revêtement HiPIMS à base d’AlTiN de dernière génération.
  • Profil de filet rectifié pour éviter les déformations de profil.

Avantage(s):

Arête de coupe pour la réalisation de chanfreins à 90° et de filetages en une seule passe.

Utilisation:

Pour filetages à pas gros standard UNC ASME-B1.1.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA
Type HB: commander avec 139733 + 129100 HB
Type HE: commander avec 139733 + 129100 HE

Téléchargements et documents

De la même série "Master TM" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier