{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master TM | |
Taille de filetage | 9/16-12 UNC | |
Revêtement | AlTiN | |
Type de filetage | UNC; UNC-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | oui | |
Sens de la coupe | Gauche | |
Pas de filetage | 1,16 mm | |
Filets au pouce | 12 | |
⌀ nom. DC | 11,6 mm | |
Longueur de coupe Lc | 28,51 mm | |
Long. queue Ls | 49,61 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Filetage ⌀ | 14,29 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Nombre de goujures | 6 | |
Bague de couleur | Vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139732 9/16-12 | |
EAN / GTIN | 4067263129028 | |
Réf. fabricant | 139732 9/16-12 |