{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master TM | |
Taille de filetage | G3/8 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | G; G-LH | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Pas de filetage | 1,337 mm | |
Filets au pouce | 19 | |
⌀ nom. DC | 14,4 mm | |
Longueur de coupe Lc | 34,09 mm | |
Long. queue Ls | 48 mm | |
Longueur totale L | 108 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
⌀ collet D1 | 17,2 mm | |
Valeur programmée pour chanfreinage L1 | 35,47 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Arrosage interne | oui | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants | |
Utilisation pour les filetages extérieurs | jusqu’à 2×D pour les filetages mâles | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Angle de chanfreinage | 90 degré | |
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Nombre de goujures | 6 | |
Bague de couleur | Vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 34,09 mm | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139715 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197958112 | |
Réf. fabricant | 139715 G3/8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à fileter carbure monobloc avec chanfreinage GARANT Master TM 2×D G3/8
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
483,22 €
428,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
358,91 €
353,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
260,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Bague de couleur | Vert | Vert | Vert |
Longueur totale L | 108 mm | 94 mm | 90 mm |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | Intérieur et extérieur | Intérieur et extérieur |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Profondeur de filetage | 34,09 mm | 34,09 mm | 36,1 mm |
⌀ queue Ds | 18 mm | 14 mm | 14 mm |