• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Fraise à fileter GARANT Master TM G3/4

Réf.: 139705 G3/4
Remise
511,26 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

G Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: G; G-LH
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
  • Nombre de dents Z: 6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master TM
Taille de filetage G3/4
Revêtement TiAlN
Type de filetage G; G-LH
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Queue DIN 6535 HA avec h6
Pas de filetage 1,814 mm
Filets au pouce 14
⌀ nom. DC 17,95 mm
Longueur de coupe Lc 40,82 mm
Long. queue Ls 48 mm
Longueur totale L 108 mm
⌀ queue Ds 18 mm
Nombre de dents Z 6
Arrosage interne oui
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu’à 1,5×D pour les trous débouchants
Utilisation pour les filetages extérieurs jusqu’à 1,5×D pour les filetages mâles
Pas des arêtes de coupe Différent
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 0,15 mm
Nombre de goujures 6
Bague de couleur Vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur et extérieur
Profondeur de filetage 40,82 mm
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139705 G3/4
EAN / GTIN 4045197957733
Réf. fabricant 139705 G3/4

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
220
Alu (à copeaux courts)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
130
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
80
Acier < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise à fileter en carbure monobloc avec pas de denture différentiel et plus grand nombre d’arêtes. Le pas de denture différentiel permet d’assurer un fonctionnement très silencieux et une longue durée de vie de l’outil.
Nouvelle géométrie universelle et revêtement hautes performances pour une utilisation dans un large éventail de matériaux.
  • Vibrations nettement réduites grâce au pas de denture différentiel.
  • Arêtes de coupe plus nombreuses.
  • Nouveau revêtement pour une résistance à l’usure optimale.
  • Profil de filet rectifié pour éviter les déformations de profil.

Utilisation:

Pour filetages gaz Whitworth cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche). Pour filetages intérieurs et extérieurs.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 139705 + 129100 HB.
Type HE: commander avec 139705 + 129100 HE.

Téléchargements et documents

De la même série "Master TM" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier