{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M16 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M; M-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Pas de filetage | 2 mm | |
⌀ nom. DC | 13,4 mm | |
Longueur de coupe Lc | 24,94 mm | |
Long. queue Ls | 48 mm | |
Longueur totale L | 108 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
⌀ collet D1 | 16,5 mm | |
Valeur programmée pour chanfreinage L1 | 26,49 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Angle de chanfreinage | 90 degré | |
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Filetage ⌀ | 16 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Nombre de goujures | 6 | |
Bague de couleur | Vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 24,94 mm | |
Serie | Master TM | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139656 M16 | |
EAN / GTIN | 4062406240998 | |
Réf. fabricant | 139656 M16 |