{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M10 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M; M-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
⌀ nom. DC | 7,95 mm | |
Longueur de coupe Lc | 21,75 mm | |
Long. queue Ls | 36 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 21,75 mm | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139651 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197777362 | |
Réf. fabricant | 139651 M10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à fileter 2×D M10
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
176,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock
225,12 €
204,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock
252,26 €
218,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 70 | 68 | 74 |
Type de filetage | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH |
Taille de filetage | M10 | M10 | M10 |
Pas de filetage | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Longueur de coupe Lc | 21,75 | 20,25 | 26,2 |
Profondeur de filetage | 21,75 | 20,25 | 26,2 |
Type de produit | Fraise à fileter | Fraise à fileter | Fraise à fileter |