Fraise à fileter à profil unique en carbure monobloc GARANT Master TM 3×D, AlTiN, M: M1,6

Réf.: 139625 M1,6
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
92 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M; M-LH; UN; UN-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M1,6
Revêtement AlTiN
Type de filetage M; M-LH; UN; UN-LH
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Norme de filetage DIN 13
Queue DIN 6535 HA avec h6
Plage de pas de filetage 0,14 mm - 0,35 mm
⌀ nom. DC 1,17 mm
Longueur de coupe Lc 0,46 mm
Long. queue Ls 42 mm
Longueur de col L1 5,6 mm
Longueur totale L 58 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Arrosage interne oui
Nombre de dents Z 4
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Pas des arêtes de coupe Différent
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 0,008 mm
Avance fz dans le PRFC 0,005 mm
Tolérance de queue h6
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Profondeur de filetage 4,8 mm
Série Master TM
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139625 M1,6
EAN / GTIN 4067263139911
Réf. fabricant 139625 M1,6

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Acier < 500 N/mm²
P
125
Acier < 750 N/mm²
P
115
Acier < 900 N/mm²
P
110
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
70
Acier < 55 HRC
H
45
Acier < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
CuZn
N
175
PRFV
N
100
PRFC
N
100
Graphite
N
150
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise à fileter en carbure monobloc avec pas de denture différentiel et plus grand nombre d’arêtes. Le pas de denture différentiel permet d’assurer un fonctionnement très silencieux et une longue durée de vie de l’outil. Nouvelle géométrie universelle et revêtement hautes performances pour une utilisation dans un large éventail de matériaux.
  • Vibrations nettement réduites grâce au pas de denture différentiel.
  • Arêtes de coupe plus nombreuses.
  • Revêtement HiPIMS à base d’AlTiN de dernière génération.
  • Profil de filet rectifié pour éviter les déformations de profil.
Canaux de lubrification parallèles.

Avantage(s):

Dérive radiale nettement inférieure à celle des fraises à fileter à plusieurs dents. L’outil peut également être utilisé pour d’autres profils de filet (UN; UN-LH) indépendamment du pas et du diamètre. Voir l’aperçu pour les filetages possibles.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 139625 + 129100 HB.
Type HE: commander avec 139625 + 129100 HE.

Téléchargements et documents

De la même série "Master TM" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier