{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M14 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M; M-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Pas de filetage | 2 mm | |
⌀ nom. DC | 11,6 mm | |
Longueur de coupe Lc | 1,9 mm | |
Profondeur d’utilisation max. | 42 mm | |
Long. queue Ls | 45 mm | |
Longueur de col L1 | 42 mm | |
Longueur totale L | 94 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avance fz dans le PRFC | 0,16 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Nombre de goujures | 5 | |
Bague de couleur | vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 42 mm | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139615 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197585899 | |
Réf. fabricant | 139615 M14 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à fileter une dent 3×D, TiAlN, M: M14
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
384,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
221,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
295,35 €
283,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
329,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Longueur totale L | 94 mm | 85 mm | 92 mm | 96 mm |
Type de filetage | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Profondeur de filetage | 42 mm | 31 mm | 29 mm | 37,08 mm |
Type de produit | Fraise à fileter | Fraise à fileter | Fraise à fileter | Fraise à fileter |