Support pour rouleau de papier

Réf.: 1396/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Support pour rouleau essuie-tout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1396/2
    EAN / GTIN 4017976387895
    Réf. fabricant 1396/2
    Article hors catalogue L90070 251

    Description

    Exécution:

    accessoires

    Description:

    Kit de montage porte rouleau de papier pour chariots multifonctions de largeur 700 mm. Revêtement époxy Bleu RAL 5007. Montage aisé au moyen d’attaches à fixer aux tubes. Prévu pour des rouleaux de diamètre jusqu‘à 210 mm et largeur 210 mm. La traverse crantée facilite l’arrachage de bouts de papier. Les perforations sur les côtés permettent l’ajout de supports de bouteilles de gel désinfectant 1393 et 1391. Rouleau de papier et bouteilles non inclus dans la livraison. Pour modèle 2402, 2402B, 2402W, 2422, 2442, 2432, 2474, 2475, 2476, 2502, 2502B, 2562, 8102, 8202, 8302, 8242, 8342, 8122, 8222, 8322, 8462

    Caractéristique(s):

    Largeur totale (mm): 700
    Profondeur totale (mm): 240
    Hauteur totale (mm): 138
    Couleur: bleu
    Remarques: pour chariots multifonctions de largeur 700 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires