Fraise à fileter circulaire GARANT Master TM 2,5×D M6

Réf.: 139526 M6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
121 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M; M-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M6
    Revêtement TiAlN
    Type de filetage M; M-LH
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme de filetage DIN 13
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Nombre de dents Z 4
    Arrosage interne oui
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2,5×D pour les trous débouchants
    Sens de la coupe Gauche
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Pas de filetage 1 mm
    ⌀ dents DC 4,7 mm
    Long. coupe lc 2 mm
    Longueur de col L1 16,5 mm
    Long. queue Ls 36 mm
    Longueur totale L 58 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    ⌀ collet D1 3,35 mm
    Rayon de programmation 2,305 mm
    Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 0,03 mm
    Tolérance de queue h6
    Nombre de goujures 4
    Bague de couleur Vert
    Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
    Profondeur de filetage 15
    Série Master TM
    Type de produit Fraises à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 139526 M6
    EAN / GTIN 4067263290643
    Réf. fabricant 139526 M6

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    220
    Alu (à copeaux courts)
    N
    220
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Acier < 500 N/mm²
    P
    140
    Acier < 750 N/mm²
    P
    130
    Acier < 900 N/mm²
    P
    120
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    80
    TOOLOX 33
    H
    85
    TOOLOX 44
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    82
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    Fonte GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    200
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    La coupe au centre spéciale avec pas différentiel permet un fraisage de filets circulaire sûr dans de nombreux matériaux universels. Les rainures d’arrosage latérales sur la queue garantissent un excellent arrosage central sans affaiblir l’âme de l’outil et offrent ainsi une sécurité de processus maximale, même dans des conditions instables. Tous les outils sont de type coupe à gauche et conviennent pour les filetages à droite et à gauche.
    • Vibrations nettement réduites grâce au pas de denture différentiel.
    • Nouveau revêtement pour une résistance à l’usure optimale.
    • Rainures d’arrosage sur la queue pour un arrosage central ciblé.
    • Profil de filet rectifié pour éviter les déformations de profil.

    Remarque(s):

    Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
    Type HB: commander avec 139526 + 129100 HB.
    Type HE: commander avec 139526 + 129100 HE.
    Egalement utilisable pour les dimensions de filetage MF7×1 et MF8×1.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Master TM" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier