Fraise à fileter par interpolation 2×D G3/8

Réf.: 139523 G3/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

G Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: G; G-LH
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage G3/8
    Revêtement TiAlN
    Type de filetage G; G-LH
    Angle de flanc 55 degré
    Type d'outils Carbure monobloc
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Nombre de dents Z 4
    Arrosage interne oui
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants
    Angle de chanfreinage 90 degré
    Sens de la coupe gauche
    Pas de filetage 1,337 mm
    Filets au pouce 19
    ⌀ dents DC 11,8 mm
    Long. coupe lc 4,5 mm
    Longueur de col L1 37 mm
    Long. queue Ls 44,5 mm
    Longueur totale L 83 mm
    ⌀ queue Ds 12 mm
    ⌀ collet D1 9,76 mm
    Rayon de programmation 5,9 mm
    Avance fz dans l'acier < 65 HRC 0,01 mm
    Tolérance de queue h6
    Nombre de goujures 4
    Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
    Profondeur de filetage 37
    Type de produit Fraises à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 139523 G3/8
    EAN / GTIN 4062406653750
    Réf. fabricant 139523 G3/8

    Tableau d’application

    Acier < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    90
    Acier < 55 HRC
    H
    45
    Acier < 60 HRC
    H
    40
    Acier < 65 HRC
    H
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    45
    av. arrosage max.
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Outil pour la fabrication combinée d’alésages, de chanfreins et de filetages en une seule opération. Pré-perçage superflu. Grâce à la coupe au centre innovante, cet outil est spécialement conçu pour le taraudage dans des matériaux trempés et difficilement usinables. Le revêtement hautes performances TiAlN permet d’atteindre une durée de vie maximale, en particulier dans les aciers trempés jusqu’à 63 HRC. Tous les outils sont de type coupe à gauche et conviennent pour les filetages à droite et à gauche.

    Utilisation:

    Pour filetages gaz Whitworth cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

    Remarque(s):

    Utilisation en principe avec émulsion lubrifiante. (Min. 8%). Pour les aciers >45 HRC, utilisation uniquement avec l’air comprimé!