{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M10 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M; M-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants | |
Angle de chanfreinage | 90 degré | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
⌀ dents DC | 8,08 mm | |
Long. coupe lc | 22,15 mm | |
Long. queue Ls | 45 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
⌀ collet D1 | 11 mm | |
Valeur programmée pour chanfreinage L1 | 23,68 mm | |
Largeur gorge e1 | 1,5 mm | |
Avance fz dans l'alu/la fonte | 0,065 mm | |
Profil de filet | Profil complet | |
Tolérance de queue | h6 | |
Nombre de goujures | 2 | |
Bague de couleur | Sans | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 20 | |
Type de produit | Fraises à fileter |
Référence article | 139516 M10 | |
EAN / GTIN | 4062406393229 | |
Réf. fabricant | 139516 M10 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |