• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Fraise à fileter 1,5×D M10

Réf.: 139510 M10
Remise
665,31 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M; M-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M10
Revêtement TiAlN
Type de filetage M; M-LH
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Norme de filetage DIN 13
Queue DIN 6535 HA avec h6
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne oui
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Angle de chanfreinage 90 degré
Pas de filetage 1,5 mm
⌀ dents DC 8,08 mm
Long. coupe lc 17,6 mm
Long. queue Ls 45 mm
Longueur totale L 75 mm
⌀ queue Ds 12 mm
⌀ collet D1 10,3 mm
Valeur programmée pour chanfreinage Lc 18,9 mm
Largeur gorge e1 1,5 mm
Avance fz dans l'alu/la fonte 0,065 mm
Tolérance de queue h6
Nombre de goujures 2
Bague de couleur Sans
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Profondeur de filetage 15
Type de produit Fraises à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139510 M10
EAN / GTIN 4045197081704
Réf. fabricant 139510 M10

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
220
Alu > 10% Si
N
220
Fonte GG(G)
K
90
CuZn
N
330
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Profil des filets corrigé pour la réalisation de filetages intérieurs précis (veiller à la présence de conditions de serrage stables). Arête de coupe pour la réalisation de chanfreins à 90°.
Bonne formation de copeaux et pression de coupe réduite grâce à un diamètre supérieur de l’âme, deux minces goujures à géométrie optimisée et une pointe de perçage spéciale.

Avantage(s):

Perçage, chanfreinage et filetage avec un seul outil!