{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | G1/2 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 2189 | |
Classe de tolérance | ISO 228 X | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,814 mm | |
Filets au pouce | 14 | |
Filetage ⌀ | 20,96 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Carré corps □ | 12 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 20,05 mm | |
Nombre de goujures | 7 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Profondeur de filetage | 62,88 mm | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139472 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197447111 | |
Réf. fabricant | 139472 G1/2 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E G1/2
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
121,59 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
244,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
244,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
225,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
179,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Revêtement | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Angle de flanc | 55 degré | 55 degré | 55 degré | 55 degré | 55 degré |
Taille de filetage | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Arrosage interne | non | non | non | oui | non |
Profondeur de filetage | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm |
Type de produit | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler |