Tournevis à embout femelle 3/8″ de long TX T27

Réf.: 1394193
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1394193
EAN / GTIN 4010886804117
Réf. fabricant 1394193
Article hors catalogue L60160 2525

Description

Description:

Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place

Caractéristique(s):

  • Taille de sortie TX (intérieur): T30
  • Taille de sortie TX (intérieur) [mm]: 4,99 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/8″
  • Ø d'utilisation Entraînement: 17,5 mm
  • Largeur totale [mm]: 17,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 94 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: chromé
  • Dimension de la vis: M4,5 - M6
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • Longueur de la pointe: 62,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non