{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M6×0,75 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,75 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 4,5 mm | |
Carré corps □ | 3,4 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 5,65 mm | |
Filetage ⌀ | 6 mm | |
Nombre de goujures | 5 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Profondeur de filetage | 18 mm | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139372 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197447005 | |
Réf. fabricant | 139372 6X0,75 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E, TiAlN, MF: 6X0,75
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
41,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
60,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
72,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | C | C | C |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Carré corps □ | 3,4 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Type d'outils | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
⌀ perçage valeur indicative | 5,65 mm | 5,65 mm | 5,65 mm |
Type de produit | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler |