Support pour produit désinfectant

Réf.: 1393-E1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Supports pour bouteilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1393-E1000
EAN / GTIN 4017976413969
Réf. fabricant 1393-E1000

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Support en tôle d’acier pour bouteilles de gel désinfectant, kit avec revêtement par poudre époxy bleu RAL 5007. Fixation modulable soit à l’arrière ou sur les côtés. Tube de fixation perforé à de nombreux endroits, avec une mâchoire permettant un positionnement multi-directionnel. Pour bouteille euro standard de 1000 ml vendue dans les commerces. Bouteilles non inclus dans la livraison.

Caractéristique(s):

Largeur totale (mm): 96
Profondeur totale (mm): 152
Hauteur totale (mm): 284
Couleur: bleu
Remarques: Surface support LxL: 93 x 75 mm