• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support pour produit désinfectant

Réf.: 1393-B0500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 1393-B0500
EAN / GTIN 4017976413938
Réf. fabricant 1393-B0500

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Support en tôle d’acier pour bouteilles de gel désinfectant, kit avec revêtement par poudre époxy bleu RAL 5007. Fixation modulable soit à l’arrière ou sur les côtés. Tube de fixation perforé à de nombreux endroits, avec une mâchoire permettant un positionnement multi-directionnel. Pour bouteille bode standard de 500 ml vendue dans les commerces. Bouteilles non inclus dans la livraison.

Caractéristique(s):

Largeur totale (mm): 73
Profondeur totale (mm): 144
Hauteur totale (mm): 259
Couleur: bleu
Remarques: Surface support LxL: 70 x 71 mm