Extracteur hydraulique à 3 bras 280x310 mm

Réf.: 1392980
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Extracteur à trois griffes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1392980
    EAN / GTIN 4036976110227
    Réf. fabricant 1392980

    Description

    Description:

    Particulièrement adapté à l’extraction des poulies à gorge pour courroies trapézoïdales, des volants moteur montés sur des arbres longs
    La vis de force hydraulique permet à tout moment une extraction contrôlée et sûre
    Egalement disponible avec broche standard - Modèle 1.15

    Caractéristique(s):

    • Nombre de bras: 3
    • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 32 mm
    • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 3,5 mm
    • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 20 mm
    • Broche hydraulique: 1.06/HSP1
    • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 32 mm
    • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 310 mm
    • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 280 mm
    • Force de traction (max.) [N]: 17,0 N
    • Force de traction (max.) [t]: 10
    • 1000 V isolé: non
    • Données 3D disponibles: non
    • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
    • crochet utilisable des deux côtés: non
    • Crochet déplaçable parallèlement: non
    • Crochet pivotant: non
    • Frein de crochet disponible: non
    • extrémité du crochet avec fente: non
    • Broche hydraulique disponible: oui
    • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: non
    • Levier de serrage rapide disponible: non
    • Vis incluses: non
    • sertissage automatique: non
    • étrier de serrage disponible: non
    • Tige Sécurité anti-glissement: non
    • bras réversibles disponibles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non