{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M16×1,5 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 2174 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 15,35 mm | |
Filetage ⌀ | 16 mm | |
Nombre de goujures | 8 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Profondeur de filetage | 48 mm | |
Série | GARANT Master | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139280 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406383909 | |
Réf. fabricant | 139280 16X1,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud à refouler machine GARANT Master Form Steel avec goujures de lubrification HSS-E-PM 16X1,5
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
143,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
203,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
106,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 8 | 6 | 3 |
Taille de filetage | M16×1,5 | M16×1,5 | M16×1,5 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Type d'outils | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
⌀ queue Ds | 12 | 12 | 12 |
⌀ perçage valeur indicative | 15,35 | 15,35 | 15,35 |