• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Taraud à refouler machine GARANT Master Form Steel avec goujures de lubrification HSS-E-PM Type C 6GX M16

Réf.: 139205 M16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 2174
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M16
Revêtement TiAlN
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 2174
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 3X 6GX
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 2 mm
Longueur totale L 110 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Carré corps □ 9 mm
⌀ perçage valeur indicative 15,1 mm
Filetage ⌀ 16 mm
Nombre de goujures 8
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 8
Profondeur de filetage 48 mm
Série GARANT Master
Type de produit Tarauds à refouler

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139205 M16
EAN / GTIN 4062406383602
Réf. fabricant 139205 M16

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
38
Acier < 500 N/mm²
P
37
Acier < 750 N/mm²
P
35
Acier < 900 N/mm²
P
27
Acier < 1100 N/mm²
P
18
Acier < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Taraud à refouler hautes performances de la toute dernière génération, spécialement conçu pour une utilisation dans les aciers.
  • Géométrie polygonale optimisée pour un couple réduit.
  • Revêtement HIPIMS multicouche pour une résistance à l’usure élevée.
  • Substrat HSS-E-PM pour une sécurité de processus maximale.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds.
Classe de tolérance: ISO 3X/6GX.

Utilisation:

Pour pièces galvanisées ou se rétractant légèrement lors de la trempe.

Téléchargements et documents

De la même série "GARANT Master" Afficher tout