Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E-PM Type C 6HX M2

Réf.: 139171 M2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
159 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 2174
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M2
    Revêtement TiAlN
    Type de filetage M
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E PM
    Norme DIN 2174
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 2X 6HX
    Entrée C
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 0,4 mm
    Longueur totale L 45 mm
    ⌀ queue Ds 2,8 mm
    Carré corps □ 2,1 mm
    ⌀ perçage valeur indicative 1,85 mm
    Filetage ⌀ 2 mm
    Nombre de goujures 3
    Bague de couleur Jaune
    Nombre de dents Z 3
    Profondeur de filetage 6 mm
    Type de produit Tarauds à refouler

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 139171 M2
    EAN / GTIN 4045197541789
    Réf. fabricant 139171 M2

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    42
    Alu (à copeaux courts)
    N
    42
    Alu > 10% Si
    N
    28
    Acier < 500 N/mm²
    P
    32
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds.
    Classe de tolérance: ISO 2X/6HX.
    La forme polygonale novatrice permet un vaste éventail d’utilisations. La structure de couche multifonction atteint une durée de vie maximale, même pour les matériaux très résistants.
    Revêtement TiAlN spécial, idéal pour les alliages d’aluminium.