{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M2 | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 2174 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,4 mm | |
Longueur totale L | 45 mm | |
⌀ queue Ds | 2,8 mm | |
Carré corps □ | 2,1 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 1,85 mm | |
Filetage ⌀ | 2 mm | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 3 mm | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139115 M2 | |
EAN / GTIN | 4045197508508 | |
Réf. fabricant | 139115 M2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Taraud machine à refouler sans goujures de lubrification HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M2
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
48,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
73 article(s) en stock
48,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock
29,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 |
Longueur totale L | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Filetage ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Taille de filetage | M2 | M2 | M2 |
Type d'outils | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
⌀ queue Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |