Micromètre d'intérieur 2 points avec rallonges 100-1300 mm

Réf.: 139-175
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie analog
Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

Identification et classification

Référence article 139-175
Copier
EAN / GTIN 4946368018591
Copier
Réf. fabricant 139-175
Copier
Article hors catalogue L40010 2845
Copier
Fabricant Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Il s'agit d'un tube d'extension pour micromètres d'intérieur qui vous offre les avantages suivants : Extensions interchangeables dans un design de tube creux. Des surfaces de mesure en carbure sont disponibles.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 100 - 1300
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Pouce/métrique : Métrique
Livraison : boîte, clé, rallonges, vis de montage incluses