• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Outil spécial pour l’industrie cinématographique

Réf.: 1387.
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1387.
EAN / GTIN 7610733247493
Réf. fabricant PB 1387.
Article hors catalogue L60060 2732

Description

Description:

  • Tournevis avec poignée transversale, renfoncements pour les doigts
  • pour vis à fente
  • outil spécial pour l’industrie cinématographique
  • bout parallèle, transmission de force optimale, aucune force d’éjection (cam-out)
  • lame courte, idéal dans les espaces restreints
  • manipulation sûre grâce à la forme ergonomique et à la structure de la surface
  • poignée transversale ergonomique et asymétrique, pour garder le poignet droit et le ménager
  • poignée avec trou, pratique pour accrocher l’outil
  • matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 8 mm
  • Épaisseur de la lame: 2 mm
  • Largeur de la lame: 13 mm
  • Longueur de la lame: 45 mm
  • Longueur totale: 91 mm
  • Pour vis à métaux M: 8 mm
  • Profil: pour vis à fente