Collecteur de déchets

Réf.: 1386
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
En cours de traitement
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
Type de produit Poubelles

Identification et classification

Référence article 1386
Copier
EAN / GTIN 4017976013862
Copier
Réf. fabricant 1386
Copier
Article hors catalogue L90080 688
Copier
Fabricant Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

démonté

Description:

Grand collecteur en acier, revêtement époxy gris RAL 7035. Couvercle en PVC, ouverture Ø 340 mm, 2 pieds de support et 2 roues caoutchouc Ø 150 mm. Pour sacs de 120 litres. Dimensions (L x l x P) mm : 960 x 500 x 500 mm

Caractéristique(s):

Largeur totale (mm): 500
Profondeur totale (mm): 500
Hauteur totale (mm): 960
Type de pneu: Caoutchouc
Roues (mm): 150
Remarques: ouverture-Ø 340 mm

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript