Exécution:
Matière principale
100% polyester, enduit de PU, coupe-vent et imperméable, respirant, 185g/m²
Fonctionnalité
Coupe-vent et imperméable avec coutures soudées
Détails
Mousqueton en plastique
Finition
Longueur réglable avec crochets
Description:
- Le gilet en Hi-Vis pour vous avec des missions de travail qui nécessitent un vêtement de pluie léger et lisse
- Il est imperméable au vent et à l'eau et possède des coutures soudées et un crochet, qui peut être attaché à une ceinture ou à une sangle de pantalon
- Certifié selon la norme EN 343, Vêtements de protection contre les intempéries et EN 471 / EN ISO 20471, Classe 2, Vêtements de protection à haute visibilité
Norme:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Z