• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pipe 1″.

Réf.: 1382500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Rallonges

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1382500
EAN / GTIN 4010886820889
Réf. fabricant 1382500

Description

Description:

Fabrication conforme DIN 3122, ISO 3315, Avec disque inverseur métallique, denture fine (72 dents) et solide, Angle de reprise 5 degrés, Avec rallonge tubulaire, Pour douilles et accessoires avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120 - D 25, ISO 1174, avec dispositif de retenue à goupille, Acier GEDORE vanadium 31CrV3, chromé

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 590 mm