Taraud machine HOLEX Clever Tap HSS-E 1/8-27

Réf.: 138095 1/8-27
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
182 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

NPT Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: NPT
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: Norme usine
  • Norme de filetage: ANSI B 1.20.1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage 1/8-27 NPT
    Revêtement non revêtu
    Type de filetage NPT
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E
    Norme Norme usine
    Norme de filetage ANSI B 1.20.1
    Entrée C
    Rapport conique 1:16
    Angle d'hélice 15 degré
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage Trou borgne; Trou débouchant
    Sens de la coupe droite
    Pas de filetage 0,941 mm
    Filets au pouce 27
    Longueur totale L 90 mm
    ⌀ queue Ds 7 mm
    Carré corps □ 5,5 mm
    ⌀ perçage A 8,5 mm
    ⌀ perçage B 8,25 mm
    ⌀ étalon Dmax + 0,05 8,74 mm
    Profondeur min. avant-trou 12 mm
    Filetage ⌀ 10,242 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l’usinage dynamique
    Nombre de goujures 4
    Bague de couleur Sans
    Nombre de dents Z 4
    Profondeur de filetage 19,73 mm
    Série CleverTap
    Type de produit Tarauds

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 138095 1/8-27
    EAN / GTIN 4067263161479
    Réf. fabricant 138095 1/8-27

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    13
    Alu (à copeaux courts)
    N
    13
    Acier < 500 N/mm²
    P
    12
    Acier < 750 N/mm²
    P
    12
    Acier < 900 N/mm²
    P
    6
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    HOLEX Clever Tap:
    Taraud robuste pour applications standard classiques. Nuance de coupe HSS-E de haute qualité et géométrie pour les aciers. Surface: profil de filet revenu couleur bronze.

    Utilisation:

    Pour filetage gaz conique (NPT) suivant ANSI B1.20.1, pour filetages avec produit d’étanchéité. Respecter la profondeur d’avant-trou minimale prescrite (voir tableau).

    Recommandation(s):

    ⌀ perçage A:
    Effectuer un pré-perçage cylindrique sans utiliser d’alésoir.
    ⌀ perçage B:

    Effectuer un pré-perçage cylindrique, puis utiliser un alésoir conique 1:16 (voir code art. 162650). Ensuite, il est possible de contrôler le ⌀ de l’alésage conique côté plan à l’aide de l’étalon Dmax (voir tableau). La préparation de l’avant-trou suivant la variante B offre une sécurité d’usinage maximale pour le taraudage.