Taraud machine pour taraudage rigide HSS-E-PM Type E G1/8

Réf.: 137345 G1/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

G Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: Norme usine
  • Entrée: E

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage G1/8
    Revêtement DLC
    Type de filetage G
    Angle de flanc 55 degré
    Type d'outils HSS E PM
    Norme Norme usine
    Entrée E
    Angle d'hélice 40 degré
    Queue DIN 1835 B avec h6
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 0,907 mm
    Filets au pouce 28
    Filetage ⌀ 9,73 mm
    Longueur totale L 90 mm
    ⌀ queue Ds 8 mm
    Carré corps □ 6,2 mm
    ⌀ perçage 8,8 mm
    Tolérance de queue h6
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage synchrone
    Nombre de goujures 3
    Bague de couleur Jaune
    Nombre de dents Z 3
    Profondeur de filetage 24,33 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 137345 G1/8
    EAN / GTIN 4045197705563
    Réf. fabricant 137345 G1/8

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    30
    Alu (à copeaux courts)
    N
    35
    Alu > 10% Si
    N
    20
    PMMA Acrylique
    N
    25
    PA 66 GF30
    N
    20
    PTFE CF25
    N
    25
    Cu
    N
    55
    CuZn
    N
    35
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Modèle robuste avec hélice à droite et queue suivant DIN1835-B. Géométrie spéciale pour utilisation sur des machines à broches synchronisées. Le taraud est guidé via l’axe synchrone de la machine. Revêtement DLC sp2 spécial de la toute dernière génération. A utiliser avec une émulsion (min. 8 %).
    Type E (entrée: 1,5 − 2 filets) pour des taraudages en limite de fond de trou.

    Utilisation:

    Pour taraudages gaz cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

    Remarque(s):

    Lorsqu'il est utilisé sur les axes synchrones, le mandrin de taraudage à changement rapide GARANT 338100338121 avec compensation de longueur minimale (CLM) garantit une sécurité d'usinage maximale.