• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jauge de profondeur digitale IP 67, capacité 300 mm, longueur de la semelle 150 mm, IW (avec wifi)

Réf.: 137242260
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Référence article 137242260
EAN / GTIN 4029713072162
Réf. fabricant 137242260

Description

Description:

  • Acier inoxydable
  • Système de mesure inductif, indice de protection IP67
  • ISO 13385
  • Vis de blocage
  • Affichage LCD 11 mm
  • Diamètre de la broche de mesure 1,5 mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Classe IP : IP 67
  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 300
  • Limite d'erreur (mm) : 0,03 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 30 µm
  • Hauteur des chiffres : 11 mm
  • Longueur du pont de mesure : 150 mm