• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Servante pour bacs plastiques

Réf.: 1372
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1372
EAN / GTIN 4017976513720
Réf. fabricant 1372
Article hors catalogue L90080 1315

Description

Exécution:

monté

Description:

Ensemble mécano-soudé et vissé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateaux amovibles dans supports réglables au pas de 100mm, inclinaison de 15° et 30°. Charge par plateau 80 kg. 5 niveaux avec 10 bacs euro 600 x 400 x 145 mm. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la norme européenne EN 1757-3.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 400
Longueur de surface utile (mm): 820
Largeur de surface utile (mm): 610
Hauteur plateaux (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498
Charge par plateau (kg): 80
Longueur totale (mm): 935
Largeur totale (mm): 666
Hauteur totale (mm): 1686
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 160 x 40

Remarque(s):

selon EN 1757-3