• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Taraud machine pour taraudage rigide HSS-E-PM Arros. int. / Type C 12X1,25

Réf.: 137186 12X1,25
Remise
155,27 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: Norme usine
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M12×1,25
Revêtement TiAlN
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme Norme usine
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée C
Angle d'hélice 40 degré
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne oui
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,25 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Carré corps □ 9 mm
⌀ perçage 10,8 mm
Filetage ⌀ 12 mm
Tolérance de queue h6
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage synchrone
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Vert
Nombre de dents Z 4
Profondeur de filetage 36 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 137186 12X1,25
EAN / GTIN 4045197705471
Réf. fabricant 137186 12X1,25

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
32
Alu (à copeaux courts)
N
32
Acier < 500 N/mm²
P
33
Acier < 750 N/mm²
P
32
Acier < 900 N/mm²
P
20
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Modèle robuste avec hélice à droite et queue suivant DIN 1835-B. Géométrie spéciale pour utilisation universelle sur des machines à broches synchronisées. Le taraud est guidé via l’axe synchrone de la machine. Revêtement TiAlN spécial pour une durée de vie optimale. A utiliser avec une émulsion (min. 8 %).
Avec arrosage interne pour une durée de vie maximale.

Remarque(s):

Lorsqu'il est utilisé sur les axes synchrones, le mandrin de taraudage à changement rapide GARANT 338100338121 avec compensation de longueur minimale (MLA) garantit une sécurité d'usinage maximale.